Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbuchse, Steckbuchse, 2 Anzahl Kontakte, 5A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186650
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ABD-02PMFS-LC7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbuchse
Rundbuchse, Typ=ABD-02PMFS-LC7001, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=CERES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
5,1 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 5,53*
Lager 115
110
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.