Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenblock, Schwarz, Serie EAO 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186535
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.942.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenblock
Diodenblock, Typ=704.942.5, Breite=29 mm, Höhe=28 mm, Länge=32 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Fassung, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=Serie EAO 04, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
18,8 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.