Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschaltaktor, 3 Positionen Tastend Kurzer Hebel Schwarz/Metallic IP65 Serie EAO 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186515
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.405.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
knebelschalter
Wahlschaltaktor, 3 Positionen, Typ=704.405.0, Aussendurchmesser=29 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=27 mm, Länge=-888, Art des Betätigers=Kurzer Hebel, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Metallic, Geeignet für=Serie EAO 04, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
46 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter schwarz, Wahlschaltaktor, 3 Positionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,09*
€ 31,33*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 43,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.