Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Aktor Tastend Flacher Drucktaster Schwarz/Metallic IP65 Serie EAO 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186514
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.012.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
drucktaster ip65
Drucktaster-Aktor, Typ=704.012.0, Aussendurchmesser=29 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=13 mm, Länge=-888, Art des Betätigers=Flacher Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Metallic, Geeignet für=Serie EAO 04, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster-Aktor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,47*
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 22,25*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 16,18*
€ 28,32*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 28,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.