Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 3A, 28 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186249
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50397-8000
EAN/GTIN:
     800754317719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=50397-8000, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.3 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennstrom=3 A, Raster=2.5 mm, Geeignet für=CP-2.5, CP-3.3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=50397
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6581
1
€ 14,99*
ab € 0,0413*
€ 0,0686*
Lager 115
17212
5
€ 5,95*
ab € 0,0551*
€ 0,3398*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-104481-1
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.