Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter 4-Kanal-D/A-Wandler mit Wellenformspeicher Keysight 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185699
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34951A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger
Isolierter 4-Kanal-D/A-Wandler mit Wellenformspeicher, Typ=34951A, Geeignet für=Keysight 34980A, Produktart=Steuerungsmodul, Steckverbindertyp=50-polige D-Sub-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
80 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Isolierter 4-Kanal-D/A-Wandler mit Wellenformspeicher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.396,44*
€ 1.479,63*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.406,23*
€ 1.483,05*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,13*
€ 1.565,50*
Frei Haus
ab € 1.587,67*
€ 1.708,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,05*
€ 1.764,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,39*
€ 1.756,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,78*
€ 1.715,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,89*
€ 1.689,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,23*
€ 1.673,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.265,91*
Zubehör
Keysight Technologies
Y1135A
ab € 129,68*
Zubehör
Keysight Technologies
Y1137A
ab € 168,61*
Zubehör
Keysight Technologies
34921T
ab € 256,77*
Zubehör
Keysight Technologies
34937T
ab € 256,42*
Zubehör
Keysight Technologies
34952T
ab € 199,32*
Zubehör
Keysight Technologies
Y1132A
ab € 249,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.