Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35V, 555mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185651
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215030101E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 35v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=MAL215030101E3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=4000 h, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=12 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=555 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=150 RMI
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,608*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.