Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 4A, 24 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185638
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     56134-9001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=56134-9001, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.1 mm², Nennstrom=4 A, Raster=2 mm, Geeignet für=Micro-One-Buchsengehäuse 205979, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=56134
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0638*
Lager 115
69800
10
€ 5,95*
ab € 0,0563*
€ 0,1194*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.