Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 3000Ohm @ 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185119
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744235510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Ferrit-SMD, Typ=744235510, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 kHz, Höhe=2.7 mm, Impedanz=3000 Ω, Induktivität=51 µH, Länge=4.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=1 Ω, Nennspannung (DC)=60 V, Nennstrom=200 mA, Pins=4, Anschlussart=Lötpads, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSW
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
797
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,42*
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,56*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.