Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmanschette, 3-6054P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184768
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     3-6054P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzmanschette
schutzmanschette
Schutzmanschette, Typ=3-6054P2, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=SB50, Serie=SB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
26 mm
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,45*
€ 8,15*
Lager 115
126
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 8,31*
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 11,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
1307-BK
ab € 0,91*
Zubehör
Anderson Power Products
5953-BK
ab € 0,834*
Zubehör
Anderson Power Products
992G2
ab € 2,51*
Zubehör
Anderson Power Products
992G2-BK
ab € 1,77*
Zubehör
Anderson Power Products
992G4-BK
ab € 1,71*
Zubehör
Anderson Power Products
992G5
ab € 2,77*
Zubehör
Anderson Power Products
992G5-BK
ab € 1,91*
Zubehör
Anderson Power Products
992G6
ab € 2,65*
Zubehör
Anderson Power Products
992G7-BK
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.