Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Radial DC Kugellager 94x97x33mm 24V 630mA 56m³/h Litze, 2-polig RL 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182912
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL65-21/14UPARYLENE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebläse
Gebläse, Typ=RL65-21/14UPARYLENE, Alternative (Alias)=9592910016, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=97 mm, Durchflussrate=56 m³/h, Durchmesser Steckdose=97 mm, Gebläsedrehzahl=4500 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=94 mm, Innendurchmesser=54 mm, Nennspannung=24 V, Stromstärke, max.=630 mA, Tiefe=33 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Automatikneustart, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=RL 65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
33 mm
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
94 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.