Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Radial DC Kugellager 76x76x27mm 12V 440mA 28m³/h Litze, 2-polig RL 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182908
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL48-19/12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebläse
Gebläse, Typ=RL48-19/12R, Alternative (Alias)=9592207017, Betriebsspannung, max.=13.5 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=76 mm, Durchflussrate=28 m³/h, Durchmesser Steckdose=76 mm, Gebläsedrehzahl=4400 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=76 mm, Innendurchmesser=45.6 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=440 mA, Tiefe=27 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Automatikneustart, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=RL 48
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
28 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.