Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 150x150x38mm 12V 308m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182848
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     7112NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=7112NU, Alternative (Alias)=9295410144, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=150 mm, Durchflussrate=308 m³/h, Gebläsedrehzahl=2850 min -1 , Geräuschpegel=53 dBA, Höhe=150 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=1.25 A, Nennstrom min.=430 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Lager aus rostfreiem Stahl, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=7000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
663 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.