Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC Gleitlager 108x108x37mm 230V 142m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182781
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650TZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4650TZ, Alternative (Alias)=9244014892, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=108 mm, Durchflussrate=142 m³/h, Gebläsedrehzahl=2950 min -1 , Geräuschpegel=42 dBA, Höhe=108 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=37 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
391,720 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
391,72 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.