Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC Gleitlager 119x119x38mm 115V 176m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182776
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4600XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4600XP, Alternative (Alias)=9244014124, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=119 mm, Durchflussrate=176 m³/h, Gebläsedrehzahl=3100 min -1 , Geräuschpegel=50 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=115 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=Steckkontakt, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
45 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
589 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.