Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 12V 4300min<sup>-1</sup> 240m³/h 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182732
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412/2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4412/2H, Alternative (Alias)=9293510513, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=240 m³/h, Gebläsedrehzahl=4300 min -1 , Geräuschpegel=50 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=870 mA, Nennstrom min.=360 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.