Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 40x40x28mm 24V 11400min<sup>-1</sup> 24m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182730
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     424JMU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=424JMU, Alternative (Alias)=9291908007, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=24 m³/h, Gebläsedrehzahl=11400 min -1 , Geräuschpegel=42 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=125 mA, Nennstrom min.=81 mA, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=400 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
28 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.