| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30182722 Herst.-Nr.: 412F/2M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=412F/2M, Alternative (Alias)=9291705167, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=6.5 m³/h, Gebläsedrehzahl=4300 min -1 , Geräuschpegel=14 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=43 mA, Nennstrom min.=31 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=400 Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,47* | € 27,58* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,69* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|