Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Gleitlager 92x92x25.4mm 24V 2700min<sup>-1</sup> 82m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182703
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3414NGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3414NGR, Alternative (Alias)=9292506328, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=82 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=33 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=110 mA, Nennstrom min.=72 mA, Tiefe=25.4 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3400 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
25 mm
Tiefe:
91 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
91 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.