Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, ZSC, 220uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182068
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AG2211VARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=ZSC00AG2211VARL, Basisbreite=11 mm, Basislänge=10.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=5000 h, Nennspannung DC=35 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZSC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,634 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 5,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1272*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
Lager 115
3826
1
€ 5,95*
ab € 0,357*
€ 0,7047*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.