| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30182044 Herst.-Nr.: GRC00DC2211HTNL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, Typ=GRC00DC2211HTNL, Basislänge=-888, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=GRC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,2062* | € 0,3955* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|