Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 23Ohm @ 100MHz, Für Kabeldurchmesser 11 x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181805
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74278082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
würth elektronik ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=74278082, Aussenmass Breite=6 mm, Aussenmass Höhe=2 mm, Außenlänge=13.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=23 Ω, Innenmass Breite=11 mm, Innenmass Höhe=0.5 mm, Form=Flach, Für Kabeldurchmesser=11 x 0.5 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
40
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,89*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.