| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30181469 Herst.-Nr.: LTO100F2R000FTE3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leistungswiderstand, Typ=LTO100F2R000FTE3, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=20.7 mm, Länge der Einheit=15.76 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±350 ppm/°C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,37* | € 17,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,93* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|