Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 30W 1.5Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181430
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F1R500FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
leistungswiderstand 30kw
Leistungswiderstand, Typ=LTO030F1R500FTE3, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=16.2 mm, Länge der Einheit=10.4 mm, Nennleistung=30 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.5 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±150 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.