Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 30W 100kOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181427
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F10002FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
leistungswiderstand 30kw
Leistungswiderstand, Typ=LTO030F10002FTE3, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=16.2 mm, Länge der Einheit=10.4 mm, Nennleistung=30 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±150 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
3 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.