Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 15nH, 300mA, 2.3GHz, 320mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181373
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447860115, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.3 GHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=15 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=320 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=0603, Kern=Luft, Verpackung=Schneidetape, Serien=WE-MK, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0402*
Lager 115
295
5
€ 5,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0944*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0944*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.