Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-Elastomerdichtung, Silikon, 1m x 6.35mm x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181202
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
silikonfett
EMI-Elastomerdichtung, Typ=38401003, Breite=6.35 mm, Dämpfung=-888, Höhe=6.35 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=160 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Produktart=Dichtung, Produktmaterial=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7210122090
Weitere Suchbegriffe: EMI-Elastomerdichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 106,16*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 107,20*
46 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 130,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.