Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 25 ... 25mm², M8, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180563
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     KRT 25-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Cable Lug, Typ=KRT 25-8, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=8.5 mm, Cable Lug Length=40.5 mm, Cable Lug Thickness=3 mm, Cable Lug Width=15 mm, Querschnitt, max.=25 mm², Querschnitt, min.=25 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1341 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,02*
€ 91,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,22*
€ 82,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.