Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, blank, M12, 10 ... 10mm², Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180553
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     KRT 10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=KRT 10-12, A=13 mm, B=4.5 mm, Innenringdurchmesser=13 mm, Querschnitt, max.=10 mm², Querschnitt, min.=10 mm², Ringtiefe=1.4 mm, Kabelschuhmaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M12, Serien=KRT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
71 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
671 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,68*
€ 59,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.