Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, blank, M10, 95 ... 95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180534
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     95-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=95-10, A=10.5 mm, B=15 mm, Innenringdurchmesser=10.5 mm, Querschnitt, max.=95 mm², Querschnitt, min.=95 mm², Ringtiefe=5 mm, Kabelschuhmaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M10, Serien=KRF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.