Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 4 ... 4mm², M8, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180528
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     4-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Cable Lug, Typ=4-8, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=8.3 mm, Cable Lug Length=24 mm, Cable Lug Thickness=1.2 mm, Cable Lug Width=11.5 mm, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.