Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 35 ... 35mm², M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180526
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     35-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Cable Lug, Typ=35-12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=13 mm, Cable Lug Length=51 mm, Cable Lug Thickness=3.5 mm, Cable Lug Width=22 mm, Querschnitt, max.=35 mm², Querschnitt, min.=35 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
14 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
26,57 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.