Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, blank 13mm, M12, 120mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180521
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     120-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=120-12, A=13 mm, B=17 mm, Innenringdurchmesser=13 mm, Querschnitt, max.=120 mm², Querschnitt, min.=120 mm², Ringtiefe=5 mm, Kabelschuhmaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M12, Serien=KRF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
73 mm
Bruttogewicht:
89,76 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.