Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 870mA, 25MHz, 350mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180368
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432T1103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Induktivität, SMD, Typ=B82432T1103K000, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=25 MHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=350 mΩ, Nennstrom=870 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=J-Lead, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SIMID, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd drossel 10µh, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,37*
2500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 115
541
5
€ 5,95*
ab € 0,5656*
€ 1,0992*
1 Tag
4790
5
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 1,207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0992*
€ 1,30805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0089*
€ 1,20059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9056*
€ 1,07766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7956*
€ 0,94676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7456*
€ 0,88726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6956*
€ 0,82776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.