| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30180361 Herst.-Nr.: B82111E0000C024 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, Axial, Typ=B82111E0000C024, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=70 MHz, Induktivität=56 µH, Länge=26 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=100 kHz, Toleranz (±)=20 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82111 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,88* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,7897* | € 1,4704* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,418* | € 1,489* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|