Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10Ohm 39mm, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180294
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57235S0100M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B57235S0100M000, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=6 mm, Höhe=-888, Lagerungstemperatur max.=170 °C, Lagerungstemperatur min.=-55 °C, Länge=39 mm, Nennspannung max.=230 V, Nennspannung mind.=110 V, Nennstrom=3 A, Scheibendurchmesser=9.5 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=10 Ω, Konformität mit Normen=UL Listed IEC VDE CQC, Thermistortyp=NTC
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 115
664
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3872*
€ 0,7202*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,775*
1 Tag
3048
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,30*
€ 0,849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B57153S0100M000
ab € 0,237*
Ähnlich
Ametherm
MS32 10015
ab € 2,85*
Ähnlich
Amphenol
CL-60
ab € 0,761*
Ähnlich
RS Pro
1711814
ab € 39,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.