Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE-Gateway 4G LTE / HSPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM 10Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180190
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ONCELL 3120-LTE-1-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
LTE-Gateway, Typ=ONCELL 3120-LTE-1-EU, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=36 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=26 mm, Höhe=129 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=10 Mbps, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=89 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Produktart=4G-Gateway, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=SMA Female USB DB9 Male, Netzwerke/Technologie=4G LTE HSPA UMTS EDGE GPRS GSM, Serie=OnCell 3120-LTE-1
Weitere Suchbegriffe: LTE-Gateway
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 609,71*
€ 683,63*
Frei Haus
ab € 649,35*
€ 742,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,63*
€ 813,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,20*
€ 803,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,22*
€ 785,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,86*
€ 766,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,71*
€ 725,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.