Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico-Lock Gehäuse, Buchse, 2 Pole, 1 Reihen, 2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180059
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     205341-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsengehäuse molex
grundleiste für leiterplattensteckv...
Gehäuse, Typ=205341-0202, A=8.5 mm, B=2 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Lock
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,18788*
€ 0,23297*
Lager 115
18850
5
€ 5,95*
ab € 0,1469*
€ 0,3653*
1 Tag
973
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3113*
€ 0,37045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.