Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD , 15uH, 4.7A, 13.9MHz, 28mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179729
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447706150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD , Typ=7447706150, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Eigenresonanzfrequenz=13.9 MHz, Höhe=6 mm, Induktivität=15 µH, Länge=12 mm, Maximaler DC-Widerstand=28 mΩ, Nennstrom=4.7 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1260, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,80*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 0,866*
€ 2,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.