Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Anemometer, 0.4 ... 30m/s, -10 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179347
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN100
EAN/GTIN:
     793950451007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer, Typ=AN100, Batterielebensdauer=80 h, Luftgeschwindigkeit max.=30 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.4 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Luftdurchflussrate=0 ... 9999 m³/min, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.01 m/s, Serien=AN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
310 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
803 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 147,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 147,50*
€ 3,50*
ab € 129,10*
€ 153,48*
€ 5,90*
ab € 127,40*
€ 157,98*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 166,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.