Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feile / Raspel, Mittelgrob, 310mm, 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178800
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0106 08
EAN/GTIN:
     5013969391602
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
Feile / Raspel, Typ=T0106 08, Feilenlänge=310 mm, Stück=1 Stück, Grob/fein=Mittelgrob
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
28 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8202992000
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Raspel-Satz, flachfeile, Feile / Raspel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 11,98*
€ 8,95*
ab € 8,72*
€ 11,99*
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 12,09*
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 14,18*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.