Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigger Link-Kabel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178755
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     8501-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trigger Link-Kabel
Trigger Link-Kabel, Typ=8501-1, Kabellänge=1 m, Nennspannung=42 V, Farbe Kabelsatz=Weiss, Geeignet für=-999, Kontakt A=Micro-DIN-Stecker 8-polig, Kontakt B=8-poliger Micro-DIN-Stecker, male
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
69 mm
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 138,98*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 150,51*
Frei Haus
ab € 127,15*
€ 164,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.