Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzgerät 240V 900mA 40.1W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178152
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00071
EAN/GTIN:
     653415231196
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00071, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.67 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=900 mA, Höhe=71 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=104 mm, Nennleistung=40.1 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Steckernetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.