Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil mit austauschbaren Steckern 240V 480mA 19.2W Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177954
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00118
EAN/GTIN:
     653415295044
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Tischnetzteil mit austauschbaren Steckern, Typ=RND 320-00118, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35.8 mm, Effizienz=85.3 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=480 mA, Höhe=65.6 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=75 mm, Nennleistung=19.2 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=US-Stecker Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) AU-Stecker UK-Stecker Typ G (BS1363), Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
66 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil mit austauschbaren Steckern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.