Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 239Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176986
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28R1496-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=28R1496-000, Aussenmass Breite=25 mm, Aussenmass Höhe=9.25 mm, Außenlänge=38 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=239 Ω, Innenmass Breite=30 mm, Innenmass Höhe=1.25 mm, Form=Flach, Für Kabeldurchmesser=28 x 1.3 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.