Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtkappe, Aluminium, 16 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176948
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3181-16CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtkappe
Abdichtkappe, Typ=MS3181-16CW, Farbe Zubehör=Olivgrün, Geeignet für=MIL-DTL-26482-Steckverbinder, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Buchsenschutzabdeckung, Steckverbinder-Schalengrösse=16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.