Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelt gewirkte Reinigungstücher, nicht steril, 230 x 230mm, ISO 4 / ISO 5 / ISO 6, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176909
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00184
EAN/GTIN:
     653415260295
Suchbegriffe:
Doppelt gewirkte Reinigungstücher, ...
Doppelt gewirkte Reinigungstücher, nicht steril, Typ=RND 600-00184, Breite=230 mm, Höhe=0.5 mm, Länge=230 mm, Menge pro Packung=100 Stück, Auslaufschutz-Produkttyp=Absorptionstuch, Farbe=Weiss, Material=Polyester, Reinraumklassifizierung=ISO 4 ISO 5 ISO 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
754 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
754 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
5603139030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.