Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Steckverbinder mit Kappe, HDMI, Buchse, Anzahl Kontakte - 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176889
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47659-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
Leiterplattenbuchse
molex leiterplattenbuchsen
Vertikaler Steckverbinder mit Kappe, Typ=47659-1100, Anzahl Kontakte=19, Länge=15 mm, Anschlussart=Löten, Art des Kontakts=HDMI, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Stecker/Buchse=Buchse, Series=47659
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, hdmi steckverbinder buchse, Vertikaler Steckverbinder mit Kappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,77*
200
Frei Haus
ab € 1,7234*
€ 2,22575*
Lager 115
1588
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 3,22*
1 Tag
4079
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.