| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176834 Herst.-Nr.: RND 465-01079 EAN/GTIN: 653415260219 |
| |
|
| | |
| Cable Lug, Typ=RND 465-01079, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=8.4 mm, Cable Lug Length=34 mm, Cable Lug Thickness=1.6 mm, Cable Lug Width=15.5 mm, Querschnitt AWG max.=4 AWG, Querschnitt AWG min.=4 AWG, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=5/16 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 30 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, nicht isoliert |
| | |
| |