Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 14 ... 12AWG, %238, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176823
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01068
EAN/GTIN:
     653415260103
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Cable Lug, Typ=RND 465-01068, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=4.3 mm, Cable Lug Length=21 mm, Cable Lug Thickness=1 mm, Cable Lug Width=10 mm, Querschnitt AWG max.=12 AWG, Querschnitt AWG min.=14 AWG, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=#8
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, nicht isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.